登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
Fast, simple changeover from clockwise to anticlockwise rotation using lever
Safety lock with quick release – locked
Safety lock with quick release - unlocked
Lowered, protected reverse lever and offset ratchet body for more hand clearance
レバー反転ラチェット1/4インチLEVRTCH-1/4IN-135MMZEBRA
商品番号 071201401
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ビットサイズ
1/4インチ
ハンドルの材質
2パーツプラスチック
表面
クロムめっき
設計
48歯付き
長さ (L1)
135 mm
材料
スチール
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
電気絶縁テープ
ニードルヤスリ用ねじ込みハンドル
プレススポンジ
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
JIS B1189亜鉛めっきスチール7T、細目スレッド
インサートナット タイムサート®
拡張ナット、その他
サイドカッターDIN ISO 5749
ドア張りフォイル
ジンクスプレーパーフェクト
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。