Reversible Lever
Simple reversing of clockwise and anti-clockwise rotation.
Knurled disc
Screwing process can be accelerated using your thumb.
Overall height of bit ratchet
Low overall height of bit ratchet compared to conventional ratchets.
似ている商品
商品番号 07120145
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ビットサイズ
C 6.3 (1/4インチ)
チップタイプ
外側六角用
ラチェットヘッド高さ
10 mm
ラチェット径
16,6 mm
ハンドル厚さ
10,5 mm
ハンドルの幅
15 mm
長さ
100 mm
表面
クロムめっき
ハンドルの材質
2パーツプラスチック
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
VDEサイドカッター、DIN ISO 5749 IEC 60900
3/4"パワーソケットレンチインサート
PURLOGIC® Flex 1-Cガンフォーム
工具アソートメントミックスシステムケース37ピース
アクリル難燃性ジョイントシーラント
JIS B1181亜鉛めっきスチールクラス1
亜鉛パンチバランシングウェイト自動車アルミニウムリムタイプ62 Z
ディーゼルインジェクションクリーナー
薄肉熱収縮ホース
プッシュリベット、その他