レバーリバース式
便利なエジェクターが付いた丈夫なビットラチェット
48歯の並目歯列、回転角度7.5°
- レバーを使用して、素早く簡単に、時計回りと反時計回りの切り替えが可能
- 低い位置で保護されるリバースレバーと、手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
- 従来のラチェットと比べて低い全体の高さ
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
ビットサイズ | 1/4インチ |
ラチェットヘッド高さ | 20 mm |
ラチェット径 | 24 mm |
ハンドル厚さ | 14 mm |
長さ | 135 mm |
表面 | クロムめっき |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |