トルクス頭ネジ用
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクス頭ネジ用
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
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | アウターTX用 |
ビットサイズ | E6 |
長さ (L1) | 22 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 7,7 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 12 mm |
表面 | クロムめっき |