1/4インチトルクレンチ ラチェット式
1/4トルクレンチ 4-20NM
商品番号 0714720020
EAN 4062856259342
登録して6,000点を超える商品にアクセス
精密作業向け
- ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現
- 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能
- Nm、in-lbの2種類の単位に対応した読み取りやすい目盛
- ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整
- ISO規格6789-1「手動式トルクドライバーツール」に適合
コンパクトで洗練されたデザイン
- コンパクトでスリムなデザインにより、狭小スペースでの作業に対応
- 人間工学に基づいたハンドル形状と握りやすいグリップ面により、快適な作業を実現
- 利便性の高いターンテーブルにより、時計回り/反時計回りを素早く簡単に切り替え
- 製品包装には、耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐油性に優れた100 %PCR (使用済みリサイクルプラスチック)を採用
- 適合宣言書とシリアル番号が付属
- トルクレンチ使用後は、最小目盛まで戻してスプリングを解放してください。
- トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。
- トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。
ナットやボルトを正確なトルクで締めつけることができ、自転車やオートバイの修理・メンテナンス作業、工業、建設現場、ビル管理など、幅広い用途に適しています。
![]() | |
ビットサイズ | 1/4インチ |
最小 / 最大トルク測定範囲 | 4-20 Nm |
最小 / 最大トルク測定範囲(インチ) | 40-180 lbf.in |
最小トルク値から最大トルク値までの回転数 | 21 |
設計 | 72歯 - 5度角の回転 |
適合右締め付け | はい |
適合左締め付け | いいえ |
スケール値、トルク | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
長さ (L1) | 219 mm |
レバーの長さ (L2) | 143 mm |
ハンドルの長さ (L3) | 96 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 18 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 26 mm |
ハンドル径 (D1) | 40 mm |
ラチェットヘッド幅 (D2) | 30 mm |
トルク測定精度 | +/-3% |