1/4インチトルクレンチ ラチェット式
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
精密作業向け
- ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現
- 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能
- Nm、in-lbの2種類の単位に対応した読み取りやすい目盛
- ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整
- ISO規格6789-1「手動式トルクドライバーツール」に適合
コンパクトで洗練されたデザイン
- コンパクトでスリムなデザインにより、狭小スペースでの作業に対応
- 人間工学に基づいたハンドル形状と握りやすいグリップ面により、快適な作業を実現
- 利便性の高いターンテーブルにより、時計回り/反時計回りを素早く簡単に切り替え
- 製品包装には、耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐油性に優れた100 %PCR (使用済みリサイクルプラスチック)を採用
注意事項
- 適合宣言書とシリアル番号が付属
- トルクレンチ使用後は、最小目盛まで戻してスプリングを解放してください。
- トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。
- トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。
用途
ナットやボルトを正確なトルクで締めつけることができ、自転車やオートバイの修理・メンテナンス作業、工業、建設現場、ビル管理など、幅広い用途に適しています。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。