ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチビットアダプター

クイックチェンジチャック付き1/4インチアダプター
ビットアダプター 1/4

商品番号 071511 01

EAN 4046778948003

価格はログイン後に表示されます
1/4インチビットアダプター

商品番号 071511 01

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クイックチェンジチャック

ドライブ:1/4"スクエアソケット、DIN 3121


ラチェットまたはその他のスクエアドライブで使用



チップ:1/4"六角ソケット、DIN 3126
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
1/4"ビットの汎用取り付け

ドライブ (S2)

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ (S1)

1/4インチ

チップタイプ

六角ソケット

長さ (L1)

30 mm

アタッチメント長さ (L2)

11 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

13 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

14 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報