ジョイントヘッドラチェット1/4"
ジョイントヘッドラチェット1/4インチ
1/4首振リラチェット
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 規格:DIN 3122、ISO 3315
- ヘッド:72歯、回転角度5°、従来の多くのラチェットよりも狭い回転角度で強い力を伝達できる17歯による締め付け
- 設計:クロムメッキ
- メンテナンス説明書
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
ビットサイズ | 1/4インチ |
長さ (L1) | 151 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 28 mm |
ラチェット径 (D2) | 16 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。