1/4インチ完全手動ラチェット
フリーホイール機能付きハンドルラチェット
1/4ギアーレスラチェット
商品番号 0713110111
EAN 4024835843287
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
フリーホイール機能
- 設計:ショート、双方向スクエアドライブ付き
- ヘッド:フリーホイール、回転角度3°未満
- 素材:クロムモリブデン鋼
- 表面:サテン仕上げ、つや消しクロムメッキ
- 形状:ショートバージョン
注意事項
注意事項:この特殊工具は、最大トルク値のみをかけることができます。そのため、限られた範囲のボルト / ネジを緩めるためにのみ使用できます。
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
エンジン、自動二輪、工具製造、精密工学、キッチン建設、調整作業など、狭いスペース用
![]() | |
ビットサイズ | 1/4インチ |
長さ (L1) | 72 mm |
レバーの長さ (L2) | 64 mm |
ハンドル径 (D1) | 21 mm |
ラチェット径 (D2) | 14 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 9 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 16 mm |
最大トルク (F max) | 43 Nm |