1/4"リバーシブルラチェット
ラチェット1/4インチ、回転ディスク反転
ラチェットハンドル 1/4
商品番号 07120140
EAN 4048539308675
価格はログイン後に表示されます


法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
回転円盤リバース式
- 小型、細ヘッド
- 時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
- 面取りされた四角形 — ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
- 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
- 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
- 長さ135mm
- クロムメッキ、2コンポーネントハンドル
- DIN 3122、ISO 3315
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
ビットサイズ | 1/4インチ |
材料 | スチール |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
表面 | クロムめっき |
長さ (L1) | 138 mm |
レバーの長さ (L2) | 125 mm |
ハンドルの長さ (L3) | 66 mm |
ハンドル径 (D1) | 16 mm |
ラチェット径 (D2) | 24 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 19 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 28 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。