トルクスネジ用
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクスネジ用
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
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | TX |
ビットサイズ | TX25 |
長さ (L1) | 32 mm |
ブレードの長さ (L2) | 12 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 12 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |