ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"ソケットレンチインサート

1/4インチソケットレンチ、トルクス
1/4トルクスソケットドライバー T10

商品番号 071511310

EAN 4011231726443

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 071511310

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクスネジ用
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

TX

ビットサイズ

TX10

長さ (L1)

32 mm

ブレードの長さ (L2)

12 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

12 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報