ミリ、ロング
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
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
スタブ、寸切ボルトのネジ固定
![]() | |
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | 外側六角用 |
二面幅 | 7mm |
長さ (L1) | 50 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 10,8 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 11,9 mm |
設計 | ロング |
ソケットレンチ深さ (t) | 16 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |