ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"マルチソケットレンチインサート

1/4インチマルチソケットレンチ
1/4マルチポイントソケットショート 6MM

商品番号 071311306

EAN 4038898924319

価格はログイン後に表示されます
1/4"マルチソケットレンチインサート

商品番号 071311306

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
  • 長寿命を保証する非常に高品質なマルチソケットレンチ

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット

  • チップ:複六角、マルチプロファイル
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
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル。1セットですべての用途をカバー:


  • 六角、ミリ

  • 四角、ミリ

  • 複六角、ミリ

  • 六角、インチ

  • トルクス頭

ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

ダブル六角頭、マルチプロファイル

二面幅

6mm

長さ (L1)

22 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

9,3 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

11,9 mm

設計

ショート

ソケットレンチ深さ (t)

6 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報