ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"ソケットレンチインサート

1/4インチソケットレンチインサート、六角ソケット
1/4ソケットドライバー ヘックス 4MM

商品番号 071511504

EAN 4011231726740

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 071511504

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角ソケット用、ミリ
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝


  • チップ:
  • 六角ソケット用、DIN 7422
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

六角ソケット用

ビットサイズ

4mm

長さ (L1)

32 mm

ブレードの長さ (L2)

12 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

12 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報