ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"ソケットレンチセット

1/4インチソケットレンチセット、14ピース
1/4 ソケットレンチ 42本セット

商品番号 096511 42

EAN 4045989485574

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチセット

商品番号 096511 42

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

42ピース

内容:42ピース


  • リバーシブルラチェット1個

  • カルダンジョイント1個

  • 100mmエクステンション1個

  • 150mmエクステンション1個

  • 1/4"ハンドル1個

  • クイックチェンジチャック付きアダプター1個

  • ソケットレンチインサート、ショートバージョン12個:

サイズ4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm


  • ソケットレンチインサート、ロングバージョン9個:

サイズ6、7、8、9、10、11、12、13、14mm


  • フィリップスビット3個:

PH 1、2、3


  • マイナスビット1個:

0.8 x 5.5mm


  • 六角ソケットビット4個:

サイズ3、4、5、6mm


  • トルクスビット7個:

TX 10、15、20、25、27、30、40
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
アソートメント / セットのピースの数

42 PCS

1/4"ソケットレンチセットを含む:
ドライバー1/4インチ一体型ブレード
1 x
ドライバー1/4インチ一体型ブレード

SCRDRIV-1/4IN-SKT-L225MM

説明:
1/4インチ
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
配信済み: 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)3 赤

説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10; 10
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15; サイズXL
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20; 20
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25; 25
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX27X25MM

説明:
TX27; 27
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30; 30
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX40X25MM

説明:
TX40; 40
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
1/4リバーシブルラチェット

ラチェットハンドル 1/4

説明:
1/4インチ
回転円盤リバース式
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 4MM

説明:
4mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5MM

説明:
5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM

説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 7MM

説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 8MM

説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM

説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット-1/4-ショート 10MM

説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 11MM

説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 12MM

説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 13MM

説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 14MM

説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5.5MM

説明:
5.5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット 1/4 6MM

説明:
1/4インチ; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット1/4-六角ーロング7MM

説明:
7mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット-六角-ロング1/4-8MM

説明:
8mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット 1/4 9MM

説明:
9mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット 1/4 10MM

説明:
10 mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1/4"ソケットレンチインサート
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット 1/4 11MM

説明:
11mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット 1/4 12MM

説明:
12mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4ソケットレンチインサート

ディープソケット1/4 13MM

説明:
13mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1/4"ソケットレンチインサート
1 x
1/4ソケットレンチインサート

1/4インチソケットレンチ、ロング 14MM

説明:
14mm; 長さ: 50 mm
ミリ、ロング
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 100MM(4)

説明:
100 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 150MM(6)

説明:
152 mm
配信済み: 1 x
1 x
1⁄4インチカルダンジョイント

ユニバーサルジョイント 1/4

説明:
チップタイプ: アウタースクエア
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチビットアダプター

ビットアダプター 1/4

説明:
1/4インチ
クイックチェンジチャック
配信済み: 1 x
硬質フォーム1/4インチSOCWRアソートメント42ピース
1 x
硬質フォーム1/4インチSOCWRアソートメント42ピース

FMINRT-(096511 42)

説明: With clamping effect for 1/4 inch socket wrench assortment with 42 pieces
配信済み: 1 x
金属製ボックスサイズ5
1 x
金属製ボックスサイズ5

METBOX-280X165X45-SZ5

説明: Empty
配信済み: 1 x