ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"ソケットレンチセット

1/4インチソケットレンチセット、33ピース
1/4ソケットレンチセット 32本セット

商品番号 096511 32
EAN 4024835668286

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチセット

商品番号 096511 32

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角、33ピース

内容:33ピース


  • リバーシブルラチェット1個

  • エクステンション2個

100、150mm


  • カルダンジョイント1個

  • Zebraハンドル1個

  • クイックチェンジチャック付きアダプター1個

  • ソケットレンチインサート12個:

サイズ4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14


  • フィリップスビット3個:

PH1、PH2、PH3


  • マイナスビット1個:

マイナス:0.8 x 5.5


  • 六角ソケットビット4個:

3、4、5、6mm


  • トルクスビット7個:

TX 10、15、20、25、27、30、40
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
アソートメント / セットのピースの数

33 PCS

幅x高さx深さ

225 x 35 x 110 mm

1/4"ソケットレンチセットを含む:
ドライバー1/4インチ一体型ブレード
1 x
ドライバー1/4インチ一体型ブレード

SCRDRIV-1/4IN-SKT-L225MM

説明:
1/4インチ
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
配信済み: 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)3 赤

説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10; 10
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15; サイズXL
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20; 20
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25; 25
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX27X25MM

説明:
TX27; 27
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30; 30
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX40X25MM

説明:
TX40; 40
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
1/4リバーシブルラチェット

ラチェットハンドル 1/4

説明: 回転円盤リバース式
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 4MM

説明:
4mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5MM

説明:
5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM

説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 7MM

説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 8MM

説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM

説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット-1/4-ショート 10MM

説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 11MM

説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 12MM

説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 13MM

説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 14MM

説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5.5MM

説明:
5.5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 100MM(4)

説明:
100 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 150MM(6)

説明:
152 mm
配信済み: 1 x
1 x
1⁄4インチカルダンジョイント

ユニバーサルジョイント 1/4

説明:
チップタイプ: アウタースクエア
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチビットアダプター

ビットアダプター 1/4

説明:
1/4インチ
クイックチェンジチャック
配信済み: 1 x
フォームインサートマルチソケットレンチ1/4インチ33ピース
1 x
フォームインサートマルチソケットレンチ1/4インチ33ピース

FMINRT-(096511 32)

説明: For multi socket wrench assortment 1/4 inch
配信済み: 1 x
金属製ボックスサイズ1
1 x
金属製ボックスサイズ1

METBOX-220X110X35-SZ1

説明:
220 x 110 x 40 mm
配信済み: 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報