- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4"スクエアソケット
- チップ:3/8"角頭
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
3/8"ソケットレンチインサート用アダプター
![]() | |
ビットサイズ (S1) | 3/8インチ |
ドライブ (S2) | 1/4インチ |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ外径 (D1) | 12,5 mm |
長さ (L1) | 24 mm |