ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ

1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ
1/4マルチソケットビット 23本セット

商品番号 096511 23

EAN 4049557637365

価格はログイン後に表示されます
1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニ

商品番号 096511 23

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ビットラチェット小型特殊工具、マルチソケットレンチ、およびアダプター。23ピース。よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル(六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、外トルクス)。

ビットラチェット


  • チップ:DIN 3126-C 6.3およびE 6.3準拠の1/4インチ六角頭ドライブ用

  • ヘッド:極小のラチェットヘッド、細歯、64歯

  • 表面:クロムメッキ

  • 2コンポーネントハンドル、極細設計、10°の角度付き


強力なビットラチェット


特に丈夫な設計で、最大トルクは40Nm



高い柔軟性


簡単に、さまざまなアダプター、ビットホルダー、ソケットレンチインサートと組み合わせることが可能



用途


自動車、商用車両、自動二輪、自転車、機械工学、精密機械、家具など、機械産業での問題を解決する最適な工具



内容:23ピース


  • ビットラチェット

  • 100mmエクステンション

  • 100mmビットホルダー

  • 25mmコネクター

  • マルチソケットレンチ6個:

5、6、8、10、11、13mm


  • フィリップスビット2個:

PH 1、PH 2


  • マイナスビット1個:

0.8 x 5.5


  • 六角ソケットビット4個:

3、4、5、6mm


  • トルクスビット6個:

TX 10、15、20、25、27、30
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
アソートメント / セットのピースの数

23 PCS

幅x高さx深さ

130 x 32 x 80 mm

1/4インチマルチソケットレンチセット、ミニを含む:
ビットホルダーC 6.3(1/4)スリーブおよびスナップリング
1 x
ビットホルダーC 6.3(1/4)スリーブおよびスナップリング

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-L100MM

説明: For precise and reliable working with different bits
配信済み: 1 x
1/4インチエクステンション100mm
1 x
1/4インチエクステンション100mm

EXT-1/4IN-L100MM

配信済み: 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
接続ピースDIN 7428 C 6.3(1/4)

ビット1/4インチHEX-1/4INX4PT-L 25MM

説明:
1/4インチ; 長さ: 25 mm
Practical adapter for many tools
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10; 10
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15; サイズXL
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20; 20
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25; 25
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX27X25MM

説明:
TX27; 27
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30; 30
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチビットラチェット

BITRTCH-1/4IN-L100MM

配信済み: 1 x
1/4"マルチソケットレンチインサート
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 5MM

説明:
5mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 6MM

説明:
6mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
1/4"マルチソケットレンチインサート
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 8MM

説明:
8mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 10MM

説明:
10 mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 11MM

説明:
11mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
1/4"マルチソケットレンチインサート
1 x
1/4マルチソケットレンチインサート

1/4マルチポイントソケットショート 13MM

説明:
13mm
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
配信済み: 1 x
金属製ボックスサイズ0
1 x
金属製ボックスサイズ0

METBOX-130X80X32-SZ0

配信済み: 1 x