ミリ、ロング
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
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
スタブ、寸切ボルトのネジ固定
|  | |
| ドライブ | 1/4インチ | 
| ドライブタイプ | インターナルスクエア | 
| チップタイプ | 外側六角用 | 
| 二面幅 | 12mm | 
| 長さ (L1) | 50 mm | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 16,9 mm | 
| ソケットレンチ外径2 (D2) | 16,9 mm | 
| 設計 | ロング | 
| ソケットレンチ深さ (t) | 21 mm | 
| 材料 | スチール | 
| 表面 | クロムめっき |