ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"マルチソケットレンチインサート

1/4インチマルチソケットレンチ
1/4マルチポイントソケットショート 11MM

商品番号 071311311

EAN 4038898924395

価格はログイン後に表示されます
1/4"マルチソケットレンチインサート

商品番号 071311311

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
  • 長寿命を保証する非常に高品質なマルチソケットレンチ

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット

  • チップ:複六角、マルチプロファイル
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
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル。1セットですべての用途をカバー:


  • 六角、ミリ

  • 四角、ミリ

  • 複六角、ミリ

  • 六角、インチ

  • トルクス頭

ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

ダブル六角頭、マルチプロファイル

二面幅

11mm

長さ (L1)

22 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

15,9 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

15,9 mm

設計

ショート

ソケットレンチ深さ (t)

10 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報