よく使われる5種のネジ頭ドライブに適した複六角マルチプロファイル
- 長寿命を保証する非常に高品質なマルチソケットレンチ
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4"スクエアソケット
- チップ:複六角、マルチプロファイル
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
よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル。1セットですべての用途をカバー:
- 六角、ミリ
- 四角、ミリ
- 複六角、ミリ
- 六角、インチ
- トルクス頭
![]() | |
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | ダブル六角頭、マルチプロファイル |
二面幅 | 10 mm |
長さ (L1) | 22 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 14,5 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 14,5 mm |
設計 | ショート |
ソケットレンチ深さ (t) | 10 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |