ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4"ソケットレンチインサート

1⁄4インチソケットレンチ、ロング、ミリ
ディープソケット 1/4 10MM

商品番号 0713112110

EAN 4024835398411

価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 0713112110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、ロング
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用
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
スタブ、寸切ボルトのネジ固定

ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

外側六角用

二面幅

10 mm

長さ (L1)

50 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

14,5 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

14,5 mm

設計

ロング

ソケットレンチ深さ (t)

21 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報