- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
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
ドライブ (S2) | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ (S1) | 1/4インチ |
チップタイプ | アウタースクエア |
長さ (L) | 100 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 12,5 mm |