ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"および1/4"ソケットレンチセット

ソケットレンチ1/4 + 1/2インチセット、ケース入り59ピース
1/4-1/2 ビットソケットレンチセット 59個入リ

商品番号 096509059

EAN 4050382118073

価格はログイン後に表示されます
1/2"および1/4"ソケットレンチセット

商品番号 096509059

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

幅広い用途に対応する広範な1/4および1/2インチコンビネーションセット、レバーリバース式ラチェット、59ピース

内容:59ピース



1/4":


  • レバーリバーシブルラチェット1個

  • 25mm角度付きエクステンション1個

  • 150mmエクステンション1個

  • 150mmフレキシブルエクステンション1個

  • カルダンジョイント1個

  • 1/4"ドライバーハンドル1個

  • クイックチェンジチャック付きアダプター1個

  • 以下のサイズのソケットレンチインサート12個:

4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14


  • フィリップスビット3個:

PH 1、2、3


  • 六角ソケットビット4個:

サイズ3、4、5、6mm


  • トルクスビット7個:

TX 10、15、20、25、27、30、40


  • マイナスビット1個:

0.8 x 5.5mm



1/2":


  • レバーリバーシブルラチェット1個

  • 53mm角度付きエクステンション1個

  • 125mmエクステンション1個

  • 250mmエクステンション1個

  • カルダンジョイント1個

  • 以下のサイズのソケットレンチインサート19個:

10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32
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
アソートメント / セットのピースの数

59 PCS

幅x高さx深さ

350 x 55 x 260 mm

1/2"および1/4"ソケットレンチセットを含む:
ドライバー1/4インチ一体型ブレード
1 x
ドライバー1/4インチ一体型ブレード

SCRDRIV-1/4IN-SKT-L225MM

説明:
1/4インチ
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
配信済み: 1 x
1 x
すり割り付きビット

1/4ビット (-) 0.8X5.5MM

説明:
長さ: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
C 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM

説明:
PH1; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)2 白

説明:
PH2; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
フィリップスビット
1 x
フィリップスビット

1/4ビット (+)3 赤

説明:
PH3; 長さ: 25 mm
フィリップスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 3MM

説明:
3mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 4MM

説明:
4mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
六角ソケットビット

1/4ビット ヘックス 5MM

説明:
5mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
六角ソケットビット
1 x
六角ソケットビット

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

説明:
6mm; 長さ: 25 mm
C 6.3(1/4")POWERDRIV
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX10X25MM

説明:
TX10; 10
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX15X25MM

説明:
TX15; サイズXL
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX20X25MM

説明:
TX20; 20
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

説明:
TX25; 25
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX27X25MM

説明:
TX27; 27
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX30X25MM

説明:
TX30; 30
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
トルクスビット

1/4ビット TX40X25MM

説明:
TX40; 40
トルクスC 6.3(1/4")
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチリバーシブルラチェット

ZEBRAラチェットハンドル 1/2 48ギア(パワートルク)

説明:
1/2インチ; レバーの長さ: 240 mm
レバーリバース式
配信済み: 1 x
レバー反転ラチェット1/4インチ
1 x
レバー反転ラチェット1/4インチ

LEVRTCH-1/4IN-135MM

説明:
1/4インチ; レバーの長さ: 125 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 10MM ショート 6PT

説明:
10 mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 11MM ショート 6PT

説明:
11mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 12MM ショート 6PT

説明:
12mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 13MM ショート 6PT

説明:
13mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 14MM ショート 6PT

説明:
14mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 15MM ショート 6PT

説明:
15mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 16MM ショート 6PT

説明:
16mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 17MM ショート 6PT

説明:
17mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 18MM ショート 6PT

説明:
18mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 19MM ショート 6PT

説明:
19mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 20MM ショート 6PT

説明:
20mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 21MM ショート 6PT

説明:
21mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 22MM ショート 6PT

説明:
22mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 24MM ショート 6PT

説明:
24mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1/2インチソケットレンチインサート
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 26MM ショート 6PT

説明:
26mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 27MM ショート 6PT

説明:
27mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 28MM ショート 6PT

説明:
28mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 30MM ショート 6PT

説明:
30mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチソケットレンチインサート

ソケット1/2 32MM ショート 6PT

説明:
32mm
ミリ、六角、ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチ角度付きエクステンション

首振エクステンション 1/2-L53MM

説明:
50 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 125MM

説明:
125 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/2インチエクステンション

ゼブラエクステンション 1/2 250MM

説明:
250 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 4MM

説明:
4mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5MM

説明:
5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 6MM

説明:
6mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 7MM

説明:
7mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 8MM

説明:
8mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM

説明:
9mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット-1/4-ショート 10MM

説明:
10 mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 11MM

説明:
11mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 12MM

説明:
12mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 13MM

説明:
13mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 14MM

説明:
14mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

POWERDRVソケット 1/4 ショート 5.5MM

説明:
5.5mm; 長さ: 22 mm
ショート
配信済み: 1 x
1/4インチアングルエクステンション
1 x
1/4インチアングルエクステンション

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

説明:
25 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 100MM(4)

説明:
100 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンション

1/4エクステンション 150MM(6)

説明:
152 mm
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチエクステンションフレキシブル

1/4インチ エクステンション フレキシブル-L150MM

説明:
150 mm
Flexible
配信済み: 1 x
1 x
1⁄4インチカルダンジョイント

ユニバーサルジョイント 1/4

説明:
チップタイプ: アウタースクエア
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチビットアダプター

ビットアダプター 1/4

説明:
1/4インチ
クイックチェンジチャック
配信済み: 1 x
金属製ボックスサイズ4
1 x
金属製ボックスサイズ4

METBOX-350X260X55-SZ4

配信済み: 1 x
1 x
1⁄2インチカルダンジョイント

ユニーバサルジョイント 1/2

説明:
70 mm
配信済み: 1 x