1/2インチリバーシブルラチェット
レバーリバース式ラチェット1/2インチ
ZEBRAラチェットハンドル 1/2 48ギア(パワートルク)
商品番号
071201201
EAN 4050382117519
価格はログイン後に表示されます



法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
レバーリバース式
- 便利なエジェクターが付いた丈夫なラチェット
- 素早く簡単に、時計回りと反時計回りの切り替えが可能
- 素早く押し出される安全装置
- 低い位置で保護されるリバースレバーと、手の自由度を高めるオフセットラチェット本体
- 48歯の並目歯列、回転角度7.5°
- 長さ250mm
- クロムメッキ、2コンポーネントハンドル
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
![]() | |
ドライブ | 1/2インチ |
長さ (L1) | 250 mm |
材料 | スチール |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
設計 | 48歯付き |
表面 | クロムめっき |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。