トルクス頭ネジ用、ショート
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクス頭ネジ用
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
ドライブ | 1/2インチ |
ビットサイズ | E12 |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
長さ (L1) | 40 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 14,3 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 22,5 mm |
表面 | クロムめっき |