ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"ソケットレンチインサート

1/2インチソケットレンチ、ミリ、六角、ロング
1/2INディープソケット-HEX-22MM

商品番号 0712132322

EAN 4038898208204

価格はログイン後に表示されます
1/2"ソケットレンチインサート

商品番号 0712132322

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ロング
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV®
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
ドライブ

1/2インチ

二面幅

22mm

長さ (L1)

77 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

29,7 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

29,7 mm

ソケットレンチ深さ (t)

35,5 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報