1/2インチトルクレンチ プッシュスルー式ラチェット搭載
1/2トルクレンチ 40-200NM
商品番号 0714720200
EAN 4062856259373
登録して6,000点を超える商品にアクセス
精密作業
- ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現
- 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能
- Nm、ft-lbの2種類の単位に対応した読み取りやすい目盛
- ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整
- ロックノブで設定値をロックまたはロック解除可能
- ISO規格6789-1「手動式トルクドライバーツール」に適合
使いやすい
- 高さ24 mmのコンパクトなラチェットヘッドで、狭小スペースでの作業にも最適
- 使用後に緩める必要がないため、最小目盛へのリセットが不要
- 人間工学に基づいたノンスリップ2コンポーネントハンドルにより、快適な作業と最適な力の伝達を実現
- 操作性に優れたプッシュスルー式角型マウントにより、ソケットレンチを素早く交換
- 時計回り/反時計回り両方向の締め付けに対応。右ネジ/左ネジの精密な締め付けに最適
- 製品包装には、耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐油性に優れた100 %PCR (使用済みリサイクルプラスチック)を採用
- 適合宣言書とシリアル番号が付属
- トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。
- トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。
ナットやボルトを正確に規定トルクに締め付け可能。幅広い用途で活躍します。
![]() | |
ビットサイズ | 1/2インチ |
最小 / 最大トルク測定範囲 | 40-200 Nm |
最小 / 最大トルク測定範囲(インチ) | 30-146 lbf.ft |
最小トルク値から最大トルク値までの回転数 | 18 |
設計 | 72歯 - 5度角の回転 |
スケール値トルクメインスケール | 2 Nm |
トルク測定精度 | +/-3% |
適合右締め付け | はい |
適合左締め付け | はい |
ISO | 6789-1 |
長さ (L1) | 488 mm |
レバーの長さ (L2) | 395 mm |
ハンドルの長さ (L3) | 167 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 24 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 39 mm |
ハンドル径 (D1) | 37 mm |
ラチェットヘッド幅 (D2) | 45 mm |