RWドライブによる理想的な動力伝達
- ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達
- ぴったりフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手で作業や正確な位置決めが可能
- ビットの変更が少なく、1つのビットで種々のネジ径に対応
- 従来のAWドライブとの互換性
締めすぎやネジ山の潰れがなく、高送りできます。
- 並目ネジの補強された非対称のネジ山側面形状により、広葉樹でのより高い動力伝達が可能
- より高いネジ山側面による優れた固定効果
スムーズなネジ山の始まりにより、ネジの沈み込みと噛み合いが最適化
- 先端のドーム型ミリングエレメントの変位効果により割裂を抑制
- 摩擦を低減したネジ山の回転により、加えられるねじ込み力を軽減
- 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。直径5 mm以上のASSYネジの寸法設定には、Würth木材建築ソフトウェアをご使用ください。
- ネジが、風雨に直接さらされる用途や、塩素ガスを含む高湿度の部屋内の用途は避けてください。屋外や、常時高湿度にさらされる室内で使用する場合は、ASSY 4 A2またはA4ステンレススチールネジを使用し、空気に塩素が含まれる場合は、HCRステンレススチールネジを使用してください。
- ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木製材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。
ETA-11/0190認証取得済み
欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。
組み立て時に隙間なく、2つの木製部品の接続に対応
ヘッド下の頭下ネジは、ネジピッチが小さく、外径が大きくなっているため、2つの木製部品を組み立て時に隙間なく接続することができます。ネジ頭を材料表面と面一に接続できます。
部材同士を引き寄せるように設計された、木材と木材の接続用
シャンクのすぐ下から始まる半ねじにより、木材同士を引き寄せる接続が可能な設計となっています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。
使用クラス1および使用クラス2の用途の場合(∅ > 4 mm)
- 高品質表面保護、亜鉛、青色の不動態化クロム(VI)フリー、最大∅4 mmまではA2Kで5 µm、∅4.5 mmはA3Kで8 µmの層厚
- EN 1995-1-1:2010-12およびDIN SPEC 1052-100:2013-08に準拠した、使用クラス1(屋内)、および∅> 4 mmで使用クラス2(屋根付き屋外エリア)での用途に好適
- Cr(III)の不動態化処理を施した亜鉛層厚8 µmの∅ 4.5 mmからのネジについては、prEN 14592:2017 (D)に従って分類T2/C2の要件を満たしています
- ASSYネジは、準静荷重用として承認されています
- ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。
- 半ネジ付きキャビネットネジは、チップボードなどの軽量木材の接合に最適です。最適な部品組み立てを実現するには、固定する部品の厚さをシャフト長さよりも大きくする必要があります。
![]() | |
公称径 (d) | 4 mm |
公称径2 | 4,7 mm |
長さ (l) | 60 mm |
ネジ山長さ(lg) | 30 mm |
首下ネジの長さ | 6,5 mm |
ヘッドタイプ | 皿フライスポケットヘッド |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 8 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,5 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 首下ネジ部付き半ネジ |
シャフト長さ | 19,0 mm |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 2,5 mm |
頭ネジのコア径 | 2,5 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 28 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
色 | Silber |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL, 3層基板 |
使用分野 | 家具, 圧縮接着, 二重ボード, 本体, ケーシング, インテリア取付具, 木構造, だぼ |
適切な機械 | ウルトABS 12-E, ウルトBS 12-Aパワー, ウルトBS 14-Aコンビ |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |