ジョイントヘッドラチェット1/2"
ジョイントヘッドラチェット1/2インチ
首振リラチェット ロング 1/2
商品番号 071513 91
EAN 4011231729079
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Swivel head rotatable by 180°
- 規格:DIN 3122、ISO 3315
- ヘッド:72歯、回転角度5°
- 設計:クロムメッキ
- ヘッド:180°回転可能なジョイント
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
![]() | |
ビットサイズ | 1/2インチ |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
長さ (L1) | 402 mm |
ハンドルの長さ (L3) | 105 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 24 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 39 mm |
ハンドル径 (D1) | 29 mm |
ラチェット径 (D2) | 35 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。