トルクスネジ用、ショート
- 設計:ショート
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクスネジ用
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
TX 60
- アクトロスのディスクブレーキ用
- アクトロスHLドライブシャフト用
TX 80
- イヴェコのピットマンアーム用
- MANステアリング用
TX100
イヴェコのピットマンアーム用
![]() | |
ドライブ | 1/2インチ |
ビットサイズ | TX90 |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
長さ (L1) | 60 mm |
ブレードの長さ (L2) | 42 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 26 mm |
表面 | クロムめっき |