ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"ソケットレンチインサート

1/2インチソケットレンチ、トルクス、ショート
1/2トルクスドライバー T55

商品番号 071513355

EAN 4011231729833

価格はログイン後に表示されます
1/2"ソケットレンチインサート

商品番号 071513355

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用、ショート
  • 設計:ショート

  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクスネジ用
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
TX 60


  • アクトロスのディスクブレーキ用

  • アクトロスHLドライブシャフト用


TX 80


  • イヴェコのピットマンアーム用

  • MANステアリング用


TX100


イヴェコのピットマンアーム用

ドライブ

1/2インチ

ビットサイズ

TX55

ドライブタイプ

インターナルスクエア

長さ (L1)

60 mm

ブレードの長さ (L2)

20 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

22,5 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報