トルクスネジ用、ショート
- 設計:ショート
 - 表面:クロムメッキ
 - ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
 - チップ:トルクスネジ用
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
TX 60
- アクトロスのディスクブレーキ用
 - アクトロスHLドライブシャフト用
 
TX 80
- イヴェコのピットマンアーム用
 - MANステアリング用
 
TX100
イヴェコのピットマンアーム用
![]()  | |
ドライブ  | 1/2インチ  | 
ビットサイズ  | TX30  | 
ドライブタイプ  | インターナルスクエア  | 
長さ (L1)  | 60 mm  | 
ブレードの長さ (L2)  | 20 mm  | 
ソケットレンチ外径 (D1)  | 22,5 mm  | 
表面  | クロムめっき  |