With special profile for mounting vehicle-specific wheel nuts.
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
ドライブ | 1/2インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ | ホイールボルト用スペシャルプロファイル |
二面幅 | 17mm |
長さ (L1) | 86 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 30 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 25 mm |
スリーブ内径 (d2) | 24,5 mm |
スリーブ外径 (d3) | 27 mm |
設計 | 固定ピン用穴とOリング用溝, ロング |
適合車両タイプ | MB Cクラス, MB Eクラス, MB Sクラス, MB Mクラス, MB SLK, MB GLK |
材料 | スチール |
表面 | 青銅 |