ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"ソケットレンチインサート

1/2インチソケットレンチ、トリプルスクエア、ロング
三重四角スソケット 1/2" M8X100MM A型

商品番号 0715138081

EAN 4024835419482

価格はログイン後に表示されます
1/2"ソケットレンチインサート

商品番号 0715138081

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トリプルスクエア、ロング
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トリプルスクエア
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
ドライブ

1/2インチ

ビットサイズ

XZN M8

ドライブタイプ

インターナルスクエア

長さ (L1)

100 mm

ブレードの長さ (L2)

60 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

22,5 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報