トリプルスクエア、ロング
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トリプルスクエア
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
ドライブ | 1/2インチ |
ビットサイズ | XZN M12 |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
長さ (L1) | 100 mm |
ブレードの長さ (L2) | 60 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 22,5 mm |
表面 | クロムめっき |