- 規格:DIN 3123、ISO 3316
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:1/2"角頭
- 8°までの角度付きムーブメント
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
届きにくい場所での作業用
![]() | |
ドライブ (S2) | 1/2インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ (S1) | 1/2インチ |
チップタイプ | アウタースクエア |
長さ (L) | 50 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 24 mm |