ミリ、ロング
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット1/2"
- チップ:六角、ミリ
- 形状:ロング
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
|  | |
| ドライブ | 1/2インチ | 
| ドライブタイプ | インターナルスクエア | 
| 二面幅 | 14mm | 
| チップタイプ | 外側六角用 | 
| 長さ (L1) | 78 mm | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 22 mm | 
| ソケットレンチ外径2 (D2) | 25 mm | 
| ソケットレンチ深さ (t) | 23 mm | 
| 材料 | スチール | 
| 表面 | 青銅 |