ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"ソケットレンチインサート、ミリ

1/2インチソケットレンチインサート、ミリ
ヘックスビットソケット1/2 8X140 B型

商品番号 0715137082
EAN 4050382100306

価格はログイン後に表示されます
1/2"ソケットレンチインサート、ミリ

商品番号 0715137082

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角ソケット用

  • DIN 7422
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
ドライブ

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

8mm

長さ (L1)

140 mm

ブレードの長さ (L2)

100 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

22,5 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報