1/2"パワーエクステンション
1/2インチインパクトエクステンション
1/2インパクトエクステンション 75MM
商品番号 071413 22
EAN 4011231710633
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット1/2"
- チップ:角頭1/2"、ボールロック付き
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
ドライブ (S2) | 1/2インチ |
ビットサイズ (D2) | 1/2インチ |
長さ (L1) | 75 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 25 mm |