1/2"ジョイントハンドル
マルチアングルラチェット1/2インチ
スピンナーハンドル 1/2 490MM
商品番号 0712130102
EAN 4038898384465
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Joint can be rotated through 180° and fixed in desired position, is therefore very well-suited to tightening powerfully in different positions.
規格:DIN 3122、ISO 3315
ジョイント:180°回転可能で、ヘッドを好きな位置で止めることが可能
障害物がある場所でも、正確で柔軟な操作が可能
強い締め付け力
設計:クロムメッキ
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
ビットサイズ | 1/2インチ |
長さ (L) | 490 mm |
ハンドル径 (A) | 35 mm |
ヘッドの幅 (B1) | 20 mm |
ヘッドの幅(ねじれた) (B2) | 37 mm |
製品重量(品目単位) | 878,000 g |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。