ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2インチソケットレンチインサート

1/2インチソケットレンチ、六角、ショート
ソケット1/2 30MM ショート 6PT

商品番号 0712131130

EAN 4024835718998

価格はログイン後に表示されます
1/2インチソケットレンチインサート

商品番号 0712131130

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ショート
  • 規格:DIN 3124、ISO 2725

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV
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
ドライブ

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

30mm

長さ (L1)

44 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

40,5 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

36 mm

ソケットレンチ深さ (t)

22 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報