- 規格:DIN 3123、ISO 3316
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:1/2"スクエアソケット
- チップ:角頭
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
ソケットレンチインサート用アダプター
![]() | |
ビットサイズ (S1) | 3/4インチ |
ドライブ (S2) | 1/2インチ |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ外径 (D1) | 25 mm |
長さ (L1) | 44 mm |