ミリ、六角、ショート
- 規格:DIN 3124、ISO 2725
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV
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
ドライブ | 1/2インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 22mm |
長さ (L1) | 38 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 30,5 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 26,5 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 16 mm |
表面 | クロムめっき |