合金リムを傷つけずに設置するために。カラーコードシステムを採用したロングバージョン。規格:DIN 3121/ISO 1174
設計:鍛造、バニシ仕上げ
ドライブ:1/2"、ロックピン用の穴およびOリング用の溝
チップ:六角、ミリ、Powerdriv
形状:ロング
プラスチック製スリーブ
アルミニウムリムの塗装の損傷を防止
ソケットレンチインサート内部のプラスチック製ストップ
クロムメッキのホイールボルトのエッジおよび表面を保護
カラーコードシステム採用のプラスチック製スリーブ
サイズの識別が簡単で、作業時間の無駄を防止
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
例:サイズ15はスマート用。サイズ22はオペル / ボクスホールインシグニア用
![]() | |
ドライブ | 1/2インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 21mm |
チップタイプ | 外側六角用 |
長さ (L1) | 85 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 30 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 22 mm |
スリーブ内径 (d2) | 28,4 mm |
スリーブ外径 (d3) | 30,7 mm |
設計 | 鍛造 |
材料 | スチール |
表面 | 青銅 |