商品番号 071413 20
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
1/2インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
二面幅
19mm
チップタイプ
外側六角用
長さ (L1)
45 mm
ソケットレンチ外径 (D1)
30 mm
ソケットレンチ外径2 (D2)
ソケットレンチ深さ (t)
20 mm
材料
スチール
表面
青銅
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
プリングタブセット
すり割り付き隆起皿頭ネジ
ピンコンタクトMicro Quadlok System(MQS)0.63
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
フラットコネクターコンタクトJunior Power Timer(JPT)2.8
特殊部品、その他
サイドカッターDIN ISO 5749
プラスチックブラインドリベット、その他