ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2"パワーソケットレンチインサート

1/2インチパワーソケットレンチインサート
ソケットレンチ 1/2 ロング サイズ19

商品番号 071413019

EAN 4045727548929

価格はログイン後に表示されます
1/2"パワーソケットレンチインサート

商品番号 071413019

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

合金リムを傷つけずに設置するために。カラーコードシステムを採用したロングバージョン。規格:DIN 3121/ISO 1174

設計:鍛造、バニシ仕上げ



ドライブ:1/2"、ロックピン用の穴およびOリング用の溝



チップ:六角、ミリ、Powerdriv



形状:ロング



プラスチック製スリーブ


アルミニウムリムの塗装の損傷を防止



ソケットレンチインサート内部のプラスチック製ストップ


クロムメッキのホイールボルトのエッジおよび表面を保護



カラーコードシステム採用のプラスチック製スリーブ


サイズの識別が簡単で、作業時間の無駄を防止
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
例:サイズ15はスマート用。サイズ22はオペル / ボクスホールインシグニア用

ドライブ

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

19mm

チップタイプ

外側六角用

長さ (L1)

85 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

30 mm

ソケットレンチ深さ (t)

22 mm

スリーブ内径 (d2)

26,5 mm

スリーブ外径 (d3)

28,8 mm

設計

鍛造

材料

スチール

表面

青銅

この製品用のスペアパーツ:
1/2インパクトソケットレンチインサート用プラスチックスリーブ

プラスチックスリーブ-1/2IN-WS19-3PCS