ミリ、六角、ロング
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV®
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
ドライブ | 1/2インチ |
二面幅 | 14mm |
長さ (L1) | 77 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 20,4 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 21,8 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 25 mm |
表面 | クロムめっき |