ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2インチエクステンション

1/2インチエクステンション
ゼブラエクステンション 1/2 125MM

商品番号 0712138105

EAN 4024835711005

価格はログイン後に表示されます
1/2インチエクステンション

商品番号 0712138105

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 規格:DIN 3123、ISO 3316

  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:1/2"角頭
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
ドライブ (S2)

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ (S1)

1/2インチ

チップタイプ

アウタースクエア

長さ (L)

125 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

24 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報